Rázový očkový kľúč, rovný, Rozmer cez steny: 36mm

Č. pol.: 619000 36
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 36 mm
Norma DIN 7444
Dĺžka kľúča L 195 mm
⌀ krúžku D 52,4 mm
Výška krúžku h 26 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch zeleno lakovaný
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619000 36
EAN/GTIN 4018754023165
Číslo výrobcu 42010036

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke, s krátkou, silnou profilovanou stopkou a zosilneným dorazovým koncom.
Extrémne tenký krúžok, veľkosti kľúča s presnou toleranciou pre skrutkovacie práce na najužších miestach. Krúžok je vyšší ako normované matice, preto bez upnutia kľúča. Silnejší ako akákoľvek skrutka.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, lakovaná na zeleno.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka