{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32,4 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021376 | |
Číslo výrobcu | 41052022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý očkový kľúč, rovný, Rozmer cez steny: 20X22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
19,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
8,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | 204 mm |
Rozmer cez steny 1 | 20 mm | 20 mm |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | 22 mm |
maximálna výška krúžku h1 max | 10,8 mm | 10,8 mm |