Dvojitý očkový kľúč, rovný 8X9

Č. pol.: 617600 8X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 8 mm
Rozmer cez steny 2 9 mm
Dĺžka kľúča L 115 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 13,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 15 mm
maximálna výška krúžku h1 max 5,5 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 617600 8X9
EAN/GTIN 4018754021239
Číslo výrobcu 41050809

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
STAHLWILLE − S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Úzke, ploché krúžky na použitie na najužších miestach. S profilom AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania, chrómovaná cez nikel; kruhovo brúsený povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka