{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 6001 Joker Switch | |
Šírka kľúča | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 225 mm | |
Šírka znamienka b | 37 mm | |
Výška krtka h1 | 8,5 mm | |
Výška krúžku h2 | 10,5 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 33 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Uhol sledovania | 4,5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Račňa prepínateľná | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614875 17 | |
EAN/GTIN | 4013288184740 | |
Číslo výrobcu | 05020072001 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
55,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 890 kus/y s okamžitým dodaním
17,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 687 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 586 kus/y s okamžitým dodaním
28,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 781 kus/y s okamžitým dodaním
14,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 798 kus/y s okamžitým dodaním
22,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 585 kus/y s okamžitým dodaním
18,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 4,5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 225 mm | 233 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Šírka kľúča | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka znamienka b | 37 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Výška krtka h1 | 8,5 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |