Sada otvorených / očkových kľúčov s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľné, 15° zalomené 4

Č. pol.: 614885 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 6001 Joker Switch 4 súprava 1
    Počet kľúčov 4
    Rozmer cez steny 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
    Nastavenie krúžku 15 Stupeň
    Počet zubov 80
    Následný uhol 4,5 Stupeň
    Materiál Chróm-molybdénová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Balenie Skladacie puzdro
    Rozmery cez steny metrické
    Konečný doraz zo strany rozovretia áno
    Funkcia zastavenia zo strany rozovretia áno
    s výkyvnou hlavou nie
    Prepínateľná račňa áno
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614885 4
    EAN/GTIN 4013288184139
    Číslo výrobcu 05020090001

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
    Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.
    Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    1 klúc C. 614875: Veľ. 10; 13; 17; 19

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka