{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6001 Joker Switch | |
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 144 mm | |
Šírka rozovretia b | 20,3 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7 mm | |
⌀ krúžku D | 18 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614875 10 | |
EAN/GTIN | 4013288183903 | |
Číslo výrobcu | 05020065001 |