{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
s funkciou račne | áno | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 260 mm | |
⌀ krúžku D | 52,7 mm | |
Výška hlavy h | 20,3 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | S plastovou izoláciou | |
Krúžok zalomený | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614833 24 | |
EAN/GTIN | 4067263040712 | |
Číslo výrobcu | 614833 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkový kľúč s račňou plne izolovaný 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
41,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
24,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | S plastovou izoláciou | chrómovaná | |
s funkciou račne | áno | ||
⌀ krúžku D | 36 mm | ||
Dĺžka kľúča | 180 mm | 280 mm | |
Rozmer cez steny | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |