{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
s funkciou račne | áno | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
⌀ krúžku D | 32,9 mm | |
Výška hlavy h | 15,1 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | S plastovou izoláciou | |
Krúžok zalomený | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614833 17 | |
EAN/GTIN | 4067263001997 | |
Číslo výrobcu | 614833 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkový kľúč s račňou plne izolovaný 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
29,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
19,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
s funkciou račne | áno | |
Krúžok zalomený | nie | |
Dĺžka kľúča | 220 mm | |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |