Očkový kľúč s račňou plne izolovaný 14

Č. pol.: 614833 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
s funkciou račne áno
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 160 mm
⌀ krúžku D 32,7 mm
Výška hlavy h 13,8 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch S plastovou izoláciou
Krúžok zalomený nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614833 14
EAN/GTIN 4067263001980
Číslo výrobcu 614833 14

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, pochrómované. S plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka