{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Dĺžka kľúča L | 430 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 21 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614700 32 | |
EAN/GTIN | 4045197160119 | |
Číslo výrobcu | 614700 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
799 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
5,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 001 kus/y s okamžitým dodaním
17,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
21,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 430 mm | 360 mm | 444 mm |
Rozmer cez steny | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |