{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 215 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 7 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614700 15 | |
EAN/GTIN | 4045197160003 | |
Číslo výrobcu | 614700 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
966 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
2,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 277 kus/y s okamžitým dodaním
5,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 7 | 7 | 7 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 15 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 | 12 | 11 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |