{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614700 11 | |
EAN/GTIN | 4045197159960 | |
Číslo výrobcu | 614700 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 697 kus/y s okamžitým dodaním
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Rozmer cez steny | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |