{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 20 mm | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13,1 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 20 | |
EAN/GTIN | 4062406220716 | |
Číslo výrobcu | 614600 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||
Výrobný postup | kovaný v zápustke | drop forged |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | 15 degrees |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | 290 mm |
Rozmer cez steny | 20 mm | 20 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metric |
maximálna výška krúžku h2 max | 13,1 mm | 13.1 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Spanner |