Vidlicový kľúč Otvorený tvar 19

Č. pol.: 612900 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 19 mm
    Dĺžka L 42,5 mm
    Šírka hlavy b 38 mm
    Hrúbka hlavy h 6,3 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Tvar, výstup Otvorený tvar
    Materiál chróm-legovaná oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 612900 19
    EAN/GTIN 4018754003563
    Číslo výrobcu 02200019

    Popis

    Prevedenie:

    Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račňa, predĺženie atď.

    Použitie:

    Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

    Poznámka:

    Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000641350 a 655230657766.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka