Vidlicový kľúč Otvorený tvar 30

Č. pol.: 612900 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 30 mm
Dĺžka L 50 mm
Šírka hlavy b 50 mm
Hrúbka hlavy h 8 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Tvar, výstup Otvorený tvar
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612900 30
EAN/GTIN 4018754149186
Číslo výrobcu 02200030

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račňa, predĺženie atď.

Použitie:

Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Poznámka:

Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000641350 a 655230657766.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka