Predĺženie, 3/8 palca 40

Č. pol.: 635420 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 40 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 635420 40
    EAN/GTIN 4045197642790
    Číslo výrobcu 635420 40

    Popis

    Norma:

    Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 10 s pružiacou guličkou; vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120-C 10 s drážkami.
    DIN 3123-B 10

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Vhodné pro:

    Ručne ovládané nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka