PENTA 24N250J020 IC908 5břité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 6092476
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6092476
EAN/GTIN 7291075486032
Číslo výrobcu 6092476
Číslo L L24080 391

Popis

Popis:

  • Dělící břitové destičky
  • Rádius rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 5 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE): 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max)):): 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min)):): 0.06 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka