GFR 9 - 4D IC20 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6061067
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6061067
    EAN/GTIN 7291075055955
    Číslo výrobcu 6061067
    Číslo L L23930 282

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,47 mm, šířka řezu (CW) 9,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.47 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 9.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.5 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.2 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka