Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 11

Č. pol.: 6029111
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria uvex top stupeň 6000
Prevedenie Pogumovaná manžeta
Materiál výplne Bavlna
Druh kože Hovädzia koža
Veľkosť rukavíc 11
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Rukavice z hovädzej kože
Farba grau / blau
Druh produktu Rukavice z hovädzej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6029111
EAN/GTIN 4048612010266
Číslo výrobcu 6029111

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 8400
  • Typ produktu: kožené rukavice
  • Barva (filtr): šedá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: hovězí useň

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka