Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 9

Č. pol.: 6029409
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
    Veľkosť rukavíc 9
    Druh produktu Rukavice z hovädzej kože

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6029409
    EAN/GTIN 4048612010310
    Číslo výrobcu 6029409
    Číslo L L01690 155

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: ochranné rukavice
    • Název produktu: uvex top grade 8100
    • Typ produktu: kožené rukavice
    • Barva (filtr): šedomodrá
    • Povrchová úprava: s pogumovanou manžetou
    • Povlak: bez povlaku
    • Velikost: 9
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
    • svrchní materiál: hovězí useň

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka