Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 12

Č. pol.: 6029112
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 12
Druh produktu Rukavice z hovädzej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6029112
EAN/GTIN 4048612010273
Číslo výrobcu 6029112

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 8400
  • Typ produktu: kožené rukavice
  • Barva (filtr): šedá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 12
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: hovězí useň

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226