ASR 35 M ACP Univerzální vysavač

Č. pol.: 602058000
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602058000
    EAN/GTIN 4007430250124
    Číslo výrobcu 602058000

    Popis

    Popis:

    • Pro vysávání na elektrickém nářadí v nepřetržitém provozu na stavbách a v dílně
    • Vhodný zejména pro vysávání betonu a kamenného prachu
    • Vysavač pro mokré/suché vysávání s komerčním schválením
    • Užitečná zásuvka pro elektrické nářadí k použití automatického vypínače vysavače
    • AutoCleanPlus: Úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém používání
    • Možnost okamžitého oklepání filtru, pokud sací výkon klesne pod optimální hodnotu
    • Vysoká ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prachu M
    • Automatické vypnutí při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
    • Výstražný signál při nedosažení minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
    • Optimální sací výkon díky předvolbě průměru hadice
    • Automatické vyprázdnění sací hadice po skončení provozu
    • Antistatické- Základní výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
    • Stabilní díky extra velkým kolům a otočným kolečkům s aretační brzdou
    • Naviják na kabel
    • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha

      Rozsah dodávky
    • Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), připojovací objímka Ø 41/48 mm, mezidílná rukojeť, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), PE sáček na likvidaci odpadu, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm).

    Charakteristika:

    • Maximální příkon: 1400 W
    • Objem zásobníku: 35 l
    • Plocha filtru: 8600 cm²
    • Hmotnost: 16 kg
    • Délka kabelu: 8 m
    • Max. vzduchový výkon: 4380 l/min
    • Ø sací hadice: 35 mm
    • Úroveň akustického tlaku: 69 dB(A)
    • Délka trubice: 4 m
    • Negativní tlak: 270 hPa (mbar)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka