Sací hadice Ø 35 mm, L-3,5 m, A-58/35 mm

Č. pol.: 631362000
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
    Druh produktu Hadica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 631362000
    EAN/GTIN 4007430426130
    Číslo výrobcu 631362000

    Popis

    Popis:

    • Flexibilní a snadno prodloužitelný: sací hadici lze připojit k druhé bez dalšího spojovacího kusu
    • S otočným kloubem

    Charakteristika:

    • Připojení Ø, vnější: 27 mm
    • Kompenzace rotace: Obě strany
    • Délka hadice: 3,5 m.
    • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka