štěrbinová tryska, Ø 35 mm, délka 200 mm

Č. pol.: 630323000
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
Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630323000
EAN/GTIN 4007430418142
Číslo výrobcu 630323000
Číslo L L01760 35

Popis

Popis:

  • Štěrbinová hubice je univerzální nástroj
  • Díky svému úzkému tvaru je ideální pro čištění nejmenších štěrbin
  • Může být použita ve spojení s mokrým a suchým nářadím
  • Standardní výbava s AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M a AS 18 L PC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Štěrbinový nástroj
  • Délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka