DGN 3002C-XL IC808 Břitové destičky pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm, tvrdé materiály obrobků a pro náročné aplikace

Č. pol.: 6004919
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6004919
    EAN/GTIN 7291075328189
    Číslo výrobcu 6004919
    Číslo L L23940 448

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 32,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 35 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 32.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.07 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 35 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka