DGTR 20B-3XL-D65 Zesílené kompaktní upínače pro zapichování a upichování tyčí do průměru 65 mm

Č. pol.: 2302801
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIPXL
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302801
    EAN/GTIN 7291075328271
    Číslo výrobcu 2302801
    Číslo L L23920 1801

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 32,5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 32.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka hlavy (LH) 43.2 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka