DGTR 19B-3XL-D65 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro drážkování a upichování tyčí do průměru 65 mm.

Č. pol.: 2302809
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) DO-GRIPXL
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302809
EAN/GTIN 7291075328318
Číslo výrobcu 2302809
Číslo L L23920 3150

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,28″
  • Celková délka (OAL): 5,91″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.28″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.6″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIPXL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka