TAG N1.6J IC808 Jednostranné řezné destičky pro frézování drážek a upichování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 6004697
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004697
EAN/GTIN 7291075213973
Číslo výrobcu 6004697
Číslo L L23930 546

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka