TGTR 1212-1.6-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302867
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302867
EAN/GTIN 7291075210187
Číslo výrobcu 2302867
Číslo L L23920 247

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,64 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.64 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka