GSFN 1.6 IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6002472
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002472
EAN/GTIN 7291075030365
Číslo výrobcu 6002472
Číslo L L24110 25

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka