SGSF 76-1.6-22A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300676
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300676
EAN/GTIN 7291075069716
Číslo výrobcu 2300676
Číslo L L24130 102

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr řezné hrany (DC) 76 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 1,79 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,24 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 76 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.79 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.24 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 1.6
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 1050 Otácky/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka