SGSF 76-1.6-1.000A Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300675
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300675
EAN/GTIN 7291075069709
Číslo výrobcu 2300675
Číslo L L24130 134

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,7″
  • Průměr řezu (DC): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,07″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,06″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,54″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,05″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.07″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.06″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.54″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.05″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 1.6
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 1050 Rev/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka