Súprava pílových listov pre mečové píly 2345X

Č. pol.: 588710 2345X
Nastavte cenu 5 ks (5,15 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo mäkké): 5-150
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 2,5 − 4,3 mm
Dĺžka listu 200 mm
Označenie 2345X
Zhoda _2345X
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo mäkké) 5-150 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588710 2345X
EAN/GTIN 3165140169585
Číslo výrobcu 2608654404

Popis

Prevedenie:

Pílové listy pre mečové píly na drevo.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka