Súprava pílových listov pre mečové píly 1531L

Č. pol.: 588710 1531L
Nastavte cenu 5 ks (5,22 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka materiálu (zelené drevo): <190
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 5,0 mm
Dĺžka listu 240 mm
Označenie 1531L
Zhoda _1531L
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka materiálu (zelené drevo) <190 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588710 1531L
EAN/GTIN 3165140016056
Číslo výrobcu 2608650676

Popis

Prevedenie:

Pílové listy pre mečové píly na drevo.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka