{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál listu píly | HM | |
Členenie zubov | 3,2 − 4,3 mm | |
Dĺžka listu | 225 mm | |
Označenie | 1156XHM | |
Zhoda | _1156XHM | |
optimalizované pre materiál | drevo s kovom | |
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) | <175 mm | |
Druh rezu | rýchly rovný rez (hrubý) | |
Počet listov | 1 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588710 1156XHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534817 | |
Číslo výrobcu | 2608900391 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava pílových listov pre mečové píly 1156XHM-E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
29,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet listov | 1 | 1 | 1 |
Označenie | 1156XHM | 956XHM | 1256XHM |
Dĺžka listu | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
optimalizované pre materiál | drevo s kovom | drevo s kovom | drevo s kovom |
Materiál listu píly | HM | HM | HM |
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) | <175 mm | <100 mm | <250 mm |
Druh produktu | List šabľovitej píly | List šabľovitej píly | List šabľovitej píly |