{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kotúča D | 355 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
Počet zubov | 80 | |
Šírka rezu B | 2,6 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 583910 355 | |
EAN/GTIN | 3165140737753 | |
Číslo výrobcu | 2608643062 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč expert for Steel, ⌀ kotúča D: 355mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
173,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 80 | 72 | 72 |
⌀ otvora | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B | 2,6 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |