{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kotúča D | 305 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Šírka rezu B | 2,6 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 583910 305 | |
EAN/GTIN | 3165140737739 | |
Číslo výrobcu | 2608643060 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pílový kotúč expert for Steel, ⌀ kotúča D: 305mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
154,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
160,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
221,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
151,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 60 | 80 | 72 | 60 |
⌀ otvora | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B | 2,6 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |