Pílový list na kov, striedavý zub s fazetkou univerzálny 350

Č. pol.: 584095 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 350 mm
⌀ otvora 30 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm
Počet zubov 80
Šírka rezu B 2,4 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584095 350
EAN/GTIN 4045197220981
Číslo výrobcu 584095 350

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
Univerzálny pílový kotúč na rezanie širokej škály materiálov, ako je ploché a uhlové železo, hliník a iné neželezné kovy. Plochý zub s úkosom do ⌀ 250 mm, striedavý zub s úkosom od ⌀ 300 mm.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka