{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Prevedenie zubov | trapézový plochý | |
⌀ kotúča D | 355 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Počet zubov | 72 | |
Šírka rezu B | 2,4 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 584008 355 | |
EAN/GTIN | 4045197883759 | |
Číslo výrobcu | 584008 355 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč trapézový plochý Oceľ, ⌀ kotúča D: 355mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
221,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre materiál | Ocel | Drevo | INOX |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
⌀ kotúča D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ otvora | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B | 2,4 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |