Splietaná štetcová kefa Drôt INOX 6X0,35

Č. pol.: 574900 6X0,35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Zapletanie spletané doľava
Počet pletencov 1
maximálne otáčky 4 500 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574900 6X0,35
EAN/GTIN 4017359208908
Číslo výrobcu 451478

Popis

Prevedenie:

Hladký, spletaný drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, ⌀ stopky 6 mm, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.
Kvalitný drôtu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovým opláštením na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.
Vrkocové štetcové kefy na presnú prácu.
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
    ⌀ kefy D1×hrúbka štetín Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka