Splietaná štetcová kefa Drôt INOX 22X0,25

Č. pol.: 574900 22X0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1×hrúbka štetín Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Drôt INOX
    ⌀ kefy D1 22 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Hrúbka štetín 0,25 mm
    Dĺžka orezania H1 28 mm
    Zapletanie spletané doľava
    Počet pletencov 8
    maximálne otáčky 20 000 min-1
    Druh produktu Štetcová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574900 22X0,25
    EAN/GTIN 4017359071441
    Číslo výrobcu 454358

    Popis

    Prevedenie:

    Hladký, spletaný drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, ⌀ stopky 6 mm, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.
    Kvalitný drôtu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovým opláštením na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

    Použitie:

    Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.
    V závislosti od poctu otácok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunút aj do úzkych priestorov a pracovat tak napr. vo vnútri korpusov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka