{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál na skladovanie | Drôt INOX | |
Kefa⌀ D1 | 28 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Pevnosť štetín | 0,35 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 28 mm | |
Vrkoč | spletané doľava | |
Počet vrkočov | 12 | |
Maximálna rýchlosť | 20 000 min-1 | |
Typ výrobku | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574900 28X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359039427 | |
Číslo výrobcu | 456378 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Splietaná štetcová kefa Drôt INOX, ⌀ kefy D1×hrúbka štetín: 28X0,35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
34,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 458 kus/y s okamžitým dodaním
14,05 €
10,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrkočov | 12 | 12 |
Dĺžka zaťaženia H1 | 28 mm | 28 mm |
Materiál na skladovanie | Drôt INOX | Oceľový drôt |
Pevnosť štetín | 0,35 mm | 0,35 mm |
Kefa⌀ D1 | 28 mm | 28 mm |
Typ výrobku | Štetcová kefa | Štetcová kefa |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm |