{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 320 | |
⌀ kefy D1 | 70 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 4 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574455 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934882 | |
Číslo výrobcu | 574455 70X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320 70X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
14,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
14,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 20 | 20 |
⌀ kefy D1 | 70 | 70 |
odporúčané otáčky | 4 000 | 4 000 |
Zrnitosť | 320 | 120 |
maximálne otáčky | 15 000 | 15 000 |
Skratka pre brúsivo | SiC | SiC |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |