Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320 50X10

Č. pol.: 574455 50X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo SiC
    Zrnitosť 320
    ⌀ kefy D1 50 mm
    Dĺžka orezania H1 12 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    odporúčané otáčky 6 000 min-1
    maximálne otáčky 15 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 574455 50X10
    EAN/GTIN 4067263934875
    Číslo výrobcu 574455 50X10

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do oceľového puzdra; ⌀ stopky 6 mm.

    Použitie:

    V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
    Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka