{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 120 | |
⌀ kefy D1 | 70 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 4 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574445 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934868 | |
Číslo výrobcu | 574445 70X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 120, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 70X10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
14,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
14,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ kefy D1 | 70 mm | 70 mm |
odporúčané otáčky | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Zrnitosť | 120 | 320 |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Skratka pre brúsivo | SiC | SiC |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |