{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt, mosadzný | |
⌀ kefy D1 | 70 mm | |
Hrúbka štetín | 0,25 mm | |
Šírka orezania L1 | 9 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 19 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574300 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359027974 | |
Číslo výrobcu | 417752 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt, pomosadzený 0,25 mm 70X10
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 340 kus/y s okamžitým dodaním
5,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 9 | 9 |
Dĺžka orezania H1 | 19 | 19 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt, mosadzný | Oceľový drôt, mosadzný |
Hrúbka štetín | 0,25 | 0,25 |
⌀ kefy D1 | 70 | 70 |
maximálne otáčky | 15 000 | 15 000 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |