Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt, pomosadzený 0,25 mm 70X10

Č. pol.: 574325 70X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 340 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt, mosadzný
⌀ kefy D1 70 mm
Hrúbka štetín 0,25 mm
Šírka orezania L1 9 mm
Dĺžka orezania H1 19 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574325 70X10
EAN/GTIN 4067263907114
Číslo výrobcu 574325 70X10

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.
Pevný oceľový drôt je opatrený tenkou vrstvou mosadze.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka