{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt, mosadzný | |
⌀ kefy D1 | 50 mm | |
Hrúbka štetín | 0,25 mm | |
Šírka orezania L1 | 10 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 12 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zapletanie | zvlnené | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574300 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359014622 | |
Číslo výrobcu | 415752 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt, pomosadzený 0,25 mm 50X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
7,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 190 kus/y s okamžitým dodaním
4,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 921 kus/y s okamžitým dodaním
6,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka orezania L1 | 10 | 10 | 10 |
Upchávkový materiál | Oceľový drôt, mosadzný | Oceľový drôt, mosadzný | Drôt INOX |
⌀ kefy D1 | 50 | 50 | 50 |
maximálne otáčky | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Zapletanie | zvlnené | zvlnené | zvlnené |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |