{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 200 mm | |
Šírka kefy | 16 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 33 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Číslo výrobcu | 360361 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednoradová okrúhla kefa Drôt INOX 0,30 mm 200X16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
44,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
26,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 33 | 33 |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Drôt INOX |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 | 80 |
Hrúbka štetín | 0,3 | 0,3 |
maximálne otáčky | 6 000 | 6 000 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 16 | 16 |