{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 100 mm | |
Šírka kefy | 12 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 20 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 21 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570310 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359123232 | |
Číslo výrobcu | 320361 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jednoradová okrúhla kefa Drôt INOX 0,30 mm 100X12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
22,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
8,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 21 | 21 | 21 |
Upchávkový materiál | Drôt INOX | Drôt INOX | Oceľový drôt |
⌀ otvora vŕtateľný do | 20 | 20 | 20 |
Hrúbka štetín | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ kefy D1 | 100 | 100 | 100 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
⌀ otvoru d1 | 12 | 12 | 12 |